Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Schneidwerkzeug, akku-hydraulisch, Mini, 10,8V, d: 12mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Schneidwerkzeug, akku-hydraulisch, Mini, 10,8V, d: 12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EBS12ML

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Geeignet für max. Bolzendurchmesser - 12 mm

  • Schneidenform - Frontschneide

  • Abgewinkelt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078854863

Sonepar Artikelnummer

120992234

Hersteller Artikelnummer

EBS12ML

Hersteller Typ

EBS12ML

Hersteller Artikel Nr.:

EBS12ML

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Geeignet für max. Bolzendurchmesser:

12 mm

Schneidenform:

Frontschneide

Abgewinkelt:

Nein

Kopfbreite:

56 mm

Kopfhöhe:

109 mm

Mit verstellbaren Backen:

Nein

Schneidmesser auswechselbar:

Nein

Geeignet zum Schneiden von Gitterrinnen:

Ja

Gewicht:

1630 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

5.200 kg

Akkuhydraulischer Bolzenschneider, 12mm Durchmesser, zum Schneiden von Kabelrinnen, Bolzen und Stahldraht mittelhart (z.B. ST 37), schlanker Schneidkopf - ideal bei kritischen Platzverhältnissen, offener Schneidkopf, drehbar, elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges, Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen, ergonomisches Design für komfortable Einhandbedienung, geringes Eigengewicht für ermüdungsfreies Arbeiten, Leistungsstarke 10,8 V Li-Ion-Akkutechnologie mit Ladezustandsanzeige, Motor-Schnellstopp für hohe Anwendersicherheit, automatischer Rücklauf nach vollendetem Schnitt, manueller Rücklauf bei Bedarf, Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige und zur Datenübertragung via USB-Adapter, umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Akku 10,8 V / 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh) (RAML1225), Schnell-Ladegerät für 10,8V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGLML1KL), Kunststoffkoffer (KKML).