Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Schneidwerkzeug, akku-hydraulisch, Mini, 10,8V, d: 32mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Schneidwerkzeug, akku-hydraulisch, Mini, 10,8V, d: 32mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ES32ML

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 32 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - Ja

  • Schneidbacken auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078855488

Sonepar Artikelnummer

120517889

Hersteller Artikelnummer

ES32ML

Hersteller Typ

ES32ML

Hersteller Artikel Nr.:

ES32ML

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

32 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Ja

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

5.200 kg

Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug, 32mm Durchmesser, zum Schneiden von Cu- und Al-Kabel, offener Schneidkopf, drehbar, elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges, Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen, ergonomisches Design für komfortable Einhandbedienung, geringes Eigengewicht für ermüdungsfreies Arbeiten, Leistungsstarke 10,8 V Li-Ion-Akkutechnologie mit Ladezustandsanzeige, Motor-Schnellstopp für hohe Anwendersicherheit, automatischer Rücklauf nach vollendetem Schnitt, manueller Rücklauf bei Bedarf, Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige und zur Datenübertragung via USB-Adapter, umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Akku 10,8 V / 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh) (RAML1225), Ladegerät für 10,8 V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGML1KL), Kunststoffkoffer (KKML)