KLAUKE - Schneidwerkzeug, akku-hydraulisch, Mini, 10,8V, d: 32mm, feinstdrähtig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ES32FML
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 32 mm
Schneidkopf auswechselbar - Ja
Schneidbacken auswechselbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012078854887
Sonepar Artikelnummer
120372197
Hersteller Artikelnummer
ES32FML
Hersteller Typ
ES32FML
Hersteller Artikel Nr.:
ES32FML
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
32 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Ja
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
5.200 kg


