KLAUKE - Schneidwerkzeug,Akkuhydr,Mini, Next Gen, 12,7Mm Durchm, Bosch Akku 2Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EBS12CFB
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Geeignet für max. Bolzendurchmesser - 12.7 mm
Gesamtlänge - 366 mm
Schneidenform - Frontschneide
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078884280
Sonepar Artikelnummer
120389201
Hersteller Artikelnummer
EBS12CFB
Hersteller Typ
EBS12CFB
Hersteller Artikel Nr.:
EBS12CFB
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Bolzendurchmesser:
12.7 mm
Gesamtlänge:
366 mm
Schneidenform:
Frontschneide
Abgewinkelt:
Nein
Kopfbreite:
56 mm
Kopfhöhe:
109 mm
Mit verstellbaren Backen:
Nein
Schneidmesser auswechselbar:
Nein
Geeignet zum Schneiden von Gitterrinnen:
Ja
Gewicht:
2110 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
5.240 kg


