KLAUKE - Schneidwerkzeug,Akkuhydr,Mini, Next Gen, 25Mm Durchm., Bosch Akku 2 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ESG25CFB
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 25 mm
Gesamtlänge - 422 mm
Schneidkopf auswechselbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078878456
Sonepar Artikelnummer
120389209
Hersteller Artikelnummer
ESG25CFB
Hersteller Typ
ESG25CFB
Hersteller Artikel Nr.:
ESG25CFB
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
25 mm
Gesamtlänge:
422 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Ja
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
5.600 kg


