KLAUKE - Schneidwerkzeug,Akkuhydr,Mini, Next Gen, 32Mm Durchm,Makita Akku 1,5Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ES32CFM
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 32 mm
Gesamtlänge - 402 mm
Schneidkopf auswechselbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078883474
Sonepar Artikelnummer
120517894
Hersteller Artikelnummer
ES32CFM
Hersteller Typ
ES32CFM
Hersteller Artikel Nr.:
ES32CFM
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
32 mm
Gesamtlänge:
402 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Ja
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
5.240 kg


