KLAUKE - Schneidwerkzeug,Akkuhydr,Mini, Next Gen, 8Mm Duchrm, Makita Akku 1,5 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EBS8CFM
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Geeignet für max. Bolzendurchmesser - 8 mm
Gesamtlänge - 332 mm
Schneidenform - Frontschneide
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078883542
Sonepar Artikelnummer
120992236
Hersteller Artikelnummer
EBS8CFM
Hersteller Typ
EBS8CFM
Hersteller Artikel Nr.:
EBS8CFM
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Bolzendurchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
332 mm
Schneidenform:
Frontschneide
Abgewinkelt:
Nein
Kopfbreite:
35 mm
Kopfhöhe:
75 mm
Mit verstellbaren Backen:
Nein
Schneidmesser auswechselbar:
Nein
Geeignet zum Schneiden von Gitterrinnen:
Ja
Gewicht:
1590 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
3.900 kg


