KLAUKE - Schneidwerkzeug akkuhydraulisch ACSR bis Ø 35mm, Makita Akku 1,5 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ESGM35CFM
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 35 mm
Max. Kabelquerschnitt - 562 mm²
Gesamtlänge - 487 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059577047198
Sonepar Artikelnummer
121373932
Hersteller Artikelnummer
ESGM35CFM
Hersteller Typ
ESGM35CFM
Hersteller Artikel Nr.:
ESGM35CFM
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
35 mm
Max. Kabelquerschnitt:
562 mm²
Gesamtlänge:
487 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Ja
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
7.622 kg


