Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Schneidwerkzeug, akkuhydraulisch, Durchmesser 50mm Akku Bosch

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Schneidwerkzeug, akkuhydraulisch, Durchmesser 50mm Akku Bosch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ESM50CFB

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 50 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 50 mm²

  • Gesamtlänge - 509 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078905541

Sonepar Artikelnummer

120461819

Hersteller Artikelnummer

ESM50CFB

Hersteller Typ

ESM50CFB

Hersteller Artikel Nr.:

ESM50CFB

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

50 mm

Max. Kabelquerschnitt:

50 mm²

Gesamtlänge:

509 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Ja

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

7.500 kg

ESM 50 Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Durchmesser 50 mm für Kupfer- und Aluminiumkabel (auch feindrähtig). Sehr hohe Schneidkapazität dank innovativer Schneidengeometrie. Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und ipress App, Akku-System: Bosch, einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth, offener Kopf, drehbar, einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen, ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage, LED zur Arbeitsraumbeleuchtung, einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang, manueller Rücklaufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten, immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige, geeignet für Cu- und Al-Kabel (mehr- und feindrähtig) auch armierte Kabel. Lieferumfang: Akku 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion (36 Wh) (RALB1EU), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGLB1EU), Kunststoffkoffer (KK50NG).