KLAUKE - Schneidwerkzeug, akkuhydraulisch, Durchmesser 50mm Akku Makita

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ESM50CFM
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 50 mm
Max. Kabelquerschnitt - 50 mm²
Gesamtlänge - 514 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012078909563
Sonepar Artikelnummer
120461820
Hersteller Artikelnummer
ESM50CFM
Hersteller Typ
ESM50CFM
Hersteller Artikel Nr.:
ESM50CFM
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
50 mm
Max. Kabelquerschnitt:
50 mm²
Gesamtlänge:
514 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
7.500 kg


