Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Schneidwerkzeug handhydraulisch, d: 45 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Schneidwerkzeug handhydraulisch, d: 45 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HSG45

  • Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 45 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 500 mm²

  • Schneidkopf auswechselbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078343862

Sonepar Artikelnummer

120992643

Hersteller Artikelnummer

HSG45

Hersteller Typ

HSG45

Hersteller Artikel Nr.:

HSG45

Ausführung/Betätigung:

hand-hydraulisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

45 mm

Max. Kabelquerschnitt:

500 mm²

Schneidkopf auswechselbar:

Ja

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84678900

Gewicht:

4.900 kg

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit Armierung sowie von Al/St-Seilen (ACSR). Auch geeignet für Rundmaterial aus Al, Cu und Stahl. Extrem robuste Bauform. Geschlossener Schneidkopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbar, drehbar. Geringes Gewicht durch hochwertiges Aluminiumgehäuse. 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub. Automatischer Rücklauf nach vollendetem Schnitt. manueller Rücklauf bei Bedarf. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Stahlblechkasten für HSG 45 bzw. HSG 50 (MK50).