Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Schneidwerkzeug hydraulisch, mit Fußpumpe d: 120 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Schneidwerkzeug hydraulisch, mit Fußpumpe d: 120 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AS120FHP

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf mit Fußpumpe

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 120 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 1000 mm²

  • Schneidkopf auswechselbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078712774

Sonepar Artikelnummer

120992181

Hersteller Artikelnummer

AS120FHP

Hersteller Typ

AS120FHP

Hersteller Artikel Nr.:

AS120FHP

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Schneidkopf mit Fußpumpe

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

120 mm

Max. Kabelquerschnitt:

1000 mm²

Schneidkopf auswechselbar:

Ja

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84678900

Gewicht:

36.500 kg

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit leichter Stahlarmierung (kabeltypabhängig). Geeignet für feindrähtige Kabel und Telekommunikationskabel. Fußpumpe mit Zweistufenhydraulik. Offener Schneidkopf mit Schnellkupplung, im drucklosen Zustand 360° drehbar. manueller Rücklauf bei Bedarf, auch im Hochdruckbereich. Lieferumfang: Hydraulikschlauch, 2m (HS22), Stahlblechkasten mit Rädern (MKU).