KLAUKE - Schneidwerkzeug Ø 20 mm ohne Akku, akkuhydraulisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ES20RMCCFB0000
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 18 mm
Schneidkopf auswechselbar - Nein
Schneidbacken auswechselbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078929240
Sonepar Artikelnummer
121152172
Hersteller Artikelnummer
ES20RMCCFB0000
Hersteller Typ
ES20RMCCFB0000
Hersteller Artikel Nr.:
ES20RMCCFB0000
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
18 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Ja
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
4.547 kg


