Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LGL1

  • Nennspannung - 18 V

  • Ladespannung - 230 V

  • Akkutechnologie - Lithium-Ionen

  • Schnell-Ladegerät - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078701877

Sonepar Artikelnummer

120992857

Hersteller Artikelnummer

LGL1

Hersteller Typ

LGL1

Hersteller Artikel Nr.:

LGL1

Nennspannung:

18 V

Ladespannung:

230 V

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Schnell-Ladegerät:

Ja

Anzahl der USB-Ports:

0

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.980 kg

Schnell-Ladegerät für alle Klauke Li-Ion Akkus mit 18 V.