KLAUKE - Schnellkupplung 1/4'' NPT (PARKER)
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90541693
Nenndurchmesser - 6.4 mm
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310541691
Sonepar Artikelnummer
121413504
Hersteller Artikelnummer
90541693
Hersteller Typ
90541693
Hersteller Artikel Nr.:
90541693
Nenndurchmesser:
6.4 mm
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
Nein
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Einteilig:
Ja
Mit integriertem Halter:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Metall
Material Dichtung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84812010
Gewicht:
0.080 kg


