KLAUKE - Schnellkupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90508238
Ausführung - Kupplungsstecker
Innendurchmesser - 9.6 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84669400
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310508236
Sonepar Artikelnummer
121231078
Hersteller Artikelnummer
90508238
Hersteller Typ
90508238
Hersteller Artikel Nr.:
90508238
Ausführung:
Kupplungsstecker
Innendurchmesser:
9.6 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84669400
Gewicht:
0.193 kg
Zubehör für Hochdruckschlauch.


