Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Schnittplattenkassette für Profilgerät

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Schnittplattenkassette für Profilgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50115448

  • Werkstoff - Stahl

  • Klingenform - sonstige

  • Geeignet für - sonstige

  • Abbrechklingen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078524469

Sonepar Artikelnummer

121413496

Hersteller Artikelnummer

50115448

Hersteller Typ

50115448

Hersteller Artikel Nr.:

50115448

Werkstoff:

Stahl

Klingenform:

sonstige

Geeignet für:

sonstige

Abbrechklingen:

Nein

Wellenschliffklinge:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

5.000 kg

Zubehör für DIN Profilschienen-Schneid- und Stanzgerät. Schnittplattenkassette (Standardprofil)