Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Schraub-Abzweigklemme, blank, o. Steg, 2 Schrauben 10 - 95mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Schraub-Abzweigklemme, blank, o. Steg, 2 Schrauben 10 - 95mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SAK1095

  • Nennquerschnitt Hauptleiter, SE - 10 .. 95 mm²

  • Nennquerschnitt Hauptleiter, SM - 10 .. 95 mm²

  • Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE - 10 .. 95 mm²

  • Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM - 10 .. 95 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078993524

Sonepar Artikelnummer

120992987

Hersteller Artikelnummer

SAK1095

Hersteller Typ

SAK1095

Hersteller Artikel Nr.:

SAK1095

Nennquerschnitt Hauptleiter, SE:

10 .. 95 mm²

Nennquerschnitt Hauptleiter, SM:

10 .. 95 mm²

Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE:

10 .. 95 mm²

Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM:

10 .. 95 mm²

Werkstoff des Hauptleiters:

Kupfer

Art des Verbinders:

Parallelverbinder

Werkstoff des Abzweigleiter:

Kupfer

Klemme isoliert:

Nein

Klemmkanalöffnung Hauptleiter:

beidseitig offen

Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:

beidseitig offen

Oberflächenschutz:

blank

Art der Verbindung:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.242 kg

Schraub-Abzweigklemmen 10 - 95 mm² aus Kupfer für zugentlastete Kupferseile und zum verschrauben von Rundleitern nach DIN EN 60228 Klasse 1 und Klasse 2