KLAUKE - Schraubendreher TX 20x125, VDE, Slim Line

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL150TX20ISLIM
Größe (TX) - 20
Klingenlänge - 100 mm
Mit Bohrung - Nein
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078856430
Sonepar Artikelnummer
120992771
Hersteller Artikelnummer
KL150TX20ISLIM
Hersteller Typ
KL150TX20ISLIM
Hersteller Artikel Nr.:
KL150TX20ISLIM
Größe (TX):
20
Klingenlänge:
100 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Oberflächenbehandlung Klinge:
sandgestrahlt
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
69 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.070 kg


