KLAUKE - Schraubendreher-VDE-M-TEC für Sechskant-Muttern Gr. 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL145100IS
Gesamtlänge - 125 mm
Isoliert - Ja
Werkstoff des Griffs - Kunststoff
Klingendurchmesser - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078729345
Sonepar Artikelnummer
120992764
Hersteller Artikelnummer
KL145100IS
Hersteller Typ
KL145100IS
Hersteller Artikel Nr.:
KL145100IS
Gesamtlänge:
125 mm
Isoliert:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Klingendurchmesser:
10 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Kugelkopf:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.110 kg


