KLAUKE - Schraubendreher-VDE-M-TEC für Sechskant-Muttern Gr. 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL145130IS
Gesamtlänge - 110 mm
Isoliert - Ja
Werkstoff des Griffs - Kunststoff
Klingendurchmesser - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078729352
Sonepar Artikelnummer
120992765
Hersteller Artikelnummer
KL145130IS
Hersteller Typ
KL145130IS
Hersteller Artikel Nr.:
KL145130IS
Gesamtlänge:
110 mm
Isoliert:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Klingendurchmesser:
13 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Kugelkopf:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.110 kg


