KLAUKE - Schraubendreher-VDE-M-TEC für Sechskant-Muttern Gr. 5,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL14555IS
Gesamtlänge - 110 mm
Ausführung - Handgriff
Werkstoff des Griffs - Kunststoff
Schlüsselweite - 5.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078732352
Sonepar Artikelnummer
120992766
Hersteller Artikelnummer
KL14555IS
Hersteller Typ
KL14555IS
Hersteller Artikel Nr.:
KL14555IS
Gesamtlänge:
110 mm
Ausführung:
Handgriff
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Schlüsselweite:
5.5 mm
Flexibel:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Magnetisch:
Ja
Klingenform:
Sechskant (hexagonal)
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
Ja
Schlüsseltiefe:
41 mm
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.100 kg


