KLAUKE - Schraubendreher-VDE-M-TEC für Sechskant-Muttern Gr. 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL14570IS
Gesamtlänge - 110 mm
Isoliert - Ja
Werkstoff des Griffs - Kunststoff
Klingendurchmesser - 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078729321
Sonepar Artikelnummer
120992768
Hersteller Artikelnummer
KL14570IS
Hersteller Typ
KL14570IS
Hersteller Artikel Nr.:
KL14570IS
Gesamtlänge:
110 mm
Isoliert:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Klingendurchmesser:
7 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Kugelkopf:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.100 kg


