KLAUKE - Schraubendreher-VDE-M-TEC für Sechskant-Muttern Gr. 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL14580IS
Gesamtlänge - 110 mm
Isoliert - Ja
Werkstoff des Griffs - Kunststoff
Klingendurchmesser - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078729338
Sonepar Artikelnummer
120992769
Hersteller Artikelnummer
KL14580IS
Hersteller Typ
KL14580IS
Hersteller Artikel Nr.:
KL14580IS
Gesamtlänge:
110 mm
Isoliert:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Klingendurchmesser:
8 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Kugelkopf:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.110 kg


