KLAUKE - Schraubendreherwechselbit, 8-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL180B8
Anzahl der Bits gesamt - 8
Mit Magnethalter - Ja
Mit Bit-Knarre - Ja
Mit Handgriff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078854115
Sonepar Artikelnummer
120992773
Hersteller Artikelnummer
KL180B8
Hersteller Typ
KL180B8
Hersteller Artikel Nr.:
KL180B8
Anzahl der Bits gesamt:
8
Mit Magnethalter:
Ja
Mit Bit-Knarre:
Ja
Mit Handgriff:
Nein
Verpackung:
sonstige
Anzahl der Bits Phillips PH:
2
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
2
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
3
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
1
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.190 kg


