Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Schrauber-Bit-Phillips 1/4 Zoll, 73 mm PH2

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Schrauber-Bit-Phillips 1/4 Zoll, 73 mm PH2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL21073PH2

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe - 2

  • Gesamtlänge - 73 mm

  • Schraubsystem - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078586979

Sonepar Artikelnummer

120992780

Hersteller Artikelnummer

KL21073PH2

Hersteller Typ

KL21073PH2

Hersteller Artikel Nr.:

KL21073PH2

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe:

2

Gesamtlänge:

73 mm

Schraubsystem:

sonstige

Anschlussmaß:

6.3 mm

Bitgröße:

2 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.020 kg

Für Antrieb 1/4 Zoll (6,3) DIN3126. PH2. 73 mm