Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Schrauber-Bit-Plus/Minus, 1/4 Zoll, 73 mm.

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Schrauber-Bit-Plus/Minus, 1/4 Zoll, 73 mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL23073PM1

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe - 1

  • Gesamtlänge - 73 mm

  • Schraubsystem - Phillips PH / Schlitz (PlusMinus)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078587051

Sonepar Artikelnummer

120374067

Hersteller Artikelnummer

KL23073PM1

Hersteller Typ

KL23073PM1

Hersteller Artikel Nr.:

KL23073PM1

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe:

1

Gesamtlänge:

73 mm

Schraubsystem:

Phillips PH / Schlitz (PlusMinus)

Anschlussmaß:

6.3 mm

Bitgröße:

1 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.010 kg

Für Antrieb 1/4 Zoll (6,3) DIN3126. Plus/Minus Z1