Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Schrauber-Bit-TORX, 1/4 Zoll, 73 mm TX27

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Schrauber-Bit-TORX, 1/4 Zoll, 73 mm TX27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL25073TX27

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe (TX) - 27

  • Gesamtlänge - 73 mm

  • Anschlussmaß - 6.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078587020

Sonepar Artikelnummer

120992787

Hersteller Artikelnummer

KL25073TX27

Hersteller Typ

KL25073TX27

Hersteller Artikel Nr.:

KL25073TX27

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe (TX):

27

Gesamtlänge:

73 mm

Anschlussmaß:

6.3 mm

Bitgröße:

73 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.010 kg

Für Antrieb 1/4 Zoll (6,3) DIN3126. Torx. TX27. 73 mm