KLAUKE - Schraubverbinder, 25-95mm² rm/sm, 25-95mm² rm(v)/re/se, M10x1, blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SV309
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 16 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 16 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 16 .. 95 mm²
Spannungsreihe - bis 15 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078480062
Sonepar Artikelnummer
120993080
Hersteller Artikelnummer
SV309
Hersteller Typ
SV309
Hersteller Artikel Nr.:
SV309
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
16 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
16 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
16 .. 95 mm²
Spannungsreihe:
bis 15 kV
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
16 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
16 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
16 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
16 .. 95 mm²
Leiter-Material:
Aluminium/Kupfer
Oberflächenschutz:
blank
Ölstopp/Mittelsteg:
Ja
Mit Isolierung:
Nein
Anzahl der Schrauben:
2
Mit Lötloch:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.065 kg


