KLAUKE - Schraubverbinder, 25-95mm² rm/sm, 25-95mm² rm(v)/re/se, M12x1, blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SV305
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 25 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 25 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 25 .. 95 mm²
Spannungsreihe - bis 15 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078479981
Sonepar Artikelnummer
120374084
Hersteller Artikelnummer
SV305
Hersteller Typ
SV305
Hersteller Artikel Nr.:
SV305
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
25 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
25 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
25 .. 95 mm²
Spannungsreihe:
bis 15 kV
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
25 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
25 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
25 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
25 .. 95 mm²
Leiter-Material:
Aluminium/Kupfer
Oberflächenschutz:
blank
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Mit Isolierung:
Nein
Anzahl der Schrauben:
4
Mit Lötloch:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.120 kg


