KLAUKE - Schraubverbinder, 35-150mm² rm(v)/re/se, M18x1,5, blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SV320
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 35 .. 150 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 35 .. 150 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 35 .. 150 mm²
Spannungsreihe - bis 15 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078490863
Sonepar Artikelnummer
120517826
Hersteller Artikelnummer
SV320
Hersteller Typ
SV320
Hersteller Artikel Nr.:
SV320
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
35 .. 150 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
35 .. 150 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
35 .. 150 mm²
Spannungsreihe:
bis 15 kV
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
35 .. 150 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
35 .. 150 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
35 .. 150 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
35 .. 150 mm²
Leiter-Material:
Aluminium/Kupfer
Oberflächenschutz:
blank
Ölstopp/Mittelsteg:
Ja
Mit Isolierung:
Nein
Anzahl der Schrauben:
2
Mit Lötloch:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.113 kg


