KLAUKE - Schraubverbinder, 6-25mm² rm/sm, 6-35mm² rm(v)/re/se, M8x1, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SV303V
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 6 .. 25 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 6 .. 35 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 6 .. 25 mm²
Spannungsreihe - bis 15 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078490740
Sonepar Artikelnummer
120993071
Hersteller Artikelnummer
SV303V
Hersteller Typ
SV303V
Hersteller Artikel Nr.:
SV303V
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
6 .. 25 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
6 .. 35 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
6 .. 25 mm²
Spannungsreihe:
bis 15 kV
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
6 .. 25 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
6 .. 35 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
6 .. 25 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
6 .. 35 mm²
Leiter-Material:
Aluminium/Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Mit Isolierung:
Nein
Anzahl der Schrauben:
2
Mit Lötloch:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.015 kg


