KLAUKE - Schraubverbinder für Cu-Schirmdrähte, 6-25mm² rm, 6-35mm² re, M8x1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SV100
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 6 .. 25 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 6 .. 35 mm²
Spannungsreihe - bis 15 kV
Leiter-Material - Aluminium/Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078465335
Sonepar Artikelnummer
120993063
Hersteller Artikelnummer
SV100
Hersteller Typ
SV100
Hersteller Artikel Nr.:
SV100
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
6 .. 25 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
6 .. 35 mm²
Spannungsreihe:
bis 15 kV
Leiter-Material:
Aluminium/Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Mit Isolierung:
Nein
Anzahl der Schrauben:
2
Mit Lötloch:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.040 kg


