KLAUKE - Schraubverbinder für Straßenbeleuchtung,2,5-10mm²rm,2,5-16mm²re,M5x1,5,blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SV200BK
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 2.5 .. 10 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 2.5 .. 16 mm²
Spannungsreihe - bis 15 kV
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078490702
Sonepar Artikelnummer
120993064
Hersteller Artikelnummer
SV200BK
Hersteller Typ
SV200BK
Hersteller Artikel Nr.:
SV200BK
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
2.5 .. 10 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
2.5 .. 16 mm²
Spannungsreihe:
bis 15 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Oberflächenschutz:
blank
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Mit Isolierung:
Nein
Anzahl der Schrauben:
2
Mit Lötloch:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg


