KLAUKE - Schraubverbinder für Straßenbeleuchtung,2,5-10mm²rm,2,5-16mm²re,M5x1,5,verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SV200
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 2.5 .. 10 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 2.5 .. 16 mm²
Spannungsreihe - bis 15 kV
Leiter-Material - Aluminium/Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4012078482929
Sonepar Artikelnummer
120753129
Hersteller Artikelnummer
SV200
Hersteller Typ
SV200
Hersteller Artikel Nr.:
SV200
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
2.5 .. 10 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
2.5 .. 16 mm²
Spannungsreihe:
bis 15 kV
Leiter-Material:
Aluminium/Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Mit Isolierung:
Nein
Anzahl der Schrauben:
2
Mit Lötloch:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.014 kg


