Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - SDS Aufnahmeschaft für HSS-Bi-Metall Lochsägen, 14 - 30 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - SDS Aufnahmeschaft für HSS-Bi-Metall Lochsägen, 14 - 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50069691

  • Ausführung Schaft - sonstige

  • Geeignet für Lochsägen - 14 .. 30 mm

  • Mit Zentrierbohrer - Nein

  • Mit Schnellverschluss - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078503297

Sonepar Artikelnummer

120990805

Hersteller Artikelnummer

50069691

Hersteller Typ

50069691

Hersteller Artikel Nr.:

50069691

Ausführung Schaft:

sonstige

Geeignet für Lochsägen:

14 .. 30 mm

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Mit Schnellverschluss:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.250 kg

Geeignet für HSS-Bi-Metall Lochsägen von 14 - 30mm.