KLAUKE - Sechskant-Winkelschraubendreher-Set, 7-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL370
Größen - 2 .. 8 mm
Anzahl der Schlüssel - 7
Mit Kugelkopf - Nein
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078587204
Sonepar Artikelnummer
120992802
Hersteller Artikelnummer
KL370
Hersteller Typ
KL370
Hersteller Artikel Nr.:
KL370
Größen:
2 .. 8 mm
Anzahl der Schlüssel:
7
Mit Kugelkopf:
Nein
Ausführung:
sonstige
Ausführung des Handgriffes:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.170 kg


