Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Sicherheitsschneidgerät akkuhydraulisch, max. d: 105 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Sicherheitsschneidgerät akkuhydraulisch, max. d: 105 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ESSG105L

  • Max. Schneiddurchmesser - 105 mm

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84672920

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078715386

Sonepar Artikelnummer

120632228

Hersteller Artikelnummer

ESSG105L

Hersteller Typ

ESSG105L

Hersteller Artikel Nr.:

ESSG105L

Max. Schneiddurchmesser:

105 mm

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

18.900 kg

BG-geprüftes Sicherheitsschneidgerät zum Schneiden von im Fehlerfall unter Spannung stehenden Cu/Al Kabeln ohne Stahlarmierung mit Nennspannung bis 60 kV. Einleiterkabel ohne Stahlarmierung können bis 110 kV/60 Hz gefahrlos unter Spannung geschnitten werden. Leistungsstarker 3,3 Ah Li-Ion Akku. 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub. Motor-Schnellstopp für hohe Anwendersicherheit. Elektronische Steuerung. Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige und Ladestandsanzeige des Akkus. LED-Anzeige für Serviceintervalle nach 250 Schnitten. 10 m nicht leitender Hochdruckschlauch mit einer Kupplung zum Anschluss an die Pumpe ESSG-L. Lieferumfang: Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion (RALK1850), Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus (LGLK18EU), Kunststoffkoffer (KKESSGL), Erdungsgarnitur (EG1).