Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Sicherheitsschneidgerät hydraulisch, mit Fußpumpe max. d: 105 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Sicherheitsschneidgerät hydraulisch, mit Fußpumpe max. d: 105 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSGG105

  • Max. Schneiddurchmesser - 105 mm

  • Ausführung/Betätigung - hydraulisch

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84678900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078718905

Sonepar Artikelnummer

120993032

Hersteller Artikelnummer

SSGG105

Hersteller Typ

SSGG105

Hersteller Artikel Nr.:

SSGG105

Max. Schneiddurchmesser:

105 mm

Ausführung/Betätigung:

hydraulisch

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84678900

Gewicht:

34.500 kg

BG-geprüfte Sicherheitsschneidgeräte zum Schneiden von im Fehlerfall unter Spannung stehenden Cu/Al-Kabeln ohne Stahlarmierung mit Nennspannung bis 60 kV. Einleiterkabel ohne Stahlarmierung können bis 110 kV/60Hz gefahrlos unter Spannung geschnitten werden. Schneidkopf mit Schnellkupplung, 360° drehbar. Zweistufenhydraulik. manueller Rücklauf bei Bedarf, auch im Hochdruckbereich. Lieferumfang: Sicherheits-Hydraulikschlauch, 10 m, Erdungsgarnitur (EG1), Stahlblechkasten (MKSSG).