Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Sortimentskasten aus Stahl mit DIN Presskabelschuhn und Presswerkzeug

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Sortimentskasten aus Stahl mit DIN Presskabelschuhn und Presswerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SK50B

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078019675

Sonepar Artikelnummer

120259028

Hersteller Artikelnummer

SK50B

Hersteller Typ

SK50B

Hersteller Artikel Nr.:

SK50B

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Chrom-Vanadium-Stahl

Gehäusefarbe:

blau

Mit transparentem Deckel:

Nein

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Ja

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Ja

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

7.950 kg

Hammerschlaglackierter Sortimentskasten, Robuster Stahlblechkasten mit Verschluss und Tragegriff. Abmessungen: 400x250x50 mm, Lieferumfang: Stahlblechkasten (SK65L) 1 Stück, Presswerkzeug für Presskabelschuhe und Verbinder (DIN 46235 / DIN 46267 Teil 1) 6-50 mm² (K05D) 1 Stück, Presskabelschuh DIN 46235, 6 mm², M5, Cu verzinnt (101R5) 50 Stück, Presskabelschuh DIN 46235, 6 mm², M6, Cu verzinnt (101R6) 50 Stück, Presskabelschuh DIN 46235, 10 mm², M5, Cu verzinnt (102R5) 50 Stück, Presskabelschuh DIN 46235, 10 mm², M6, Cu verzinnt (102R6) 50 Stück, Presskabelschuh DIN 46235, 16 mm², M8, Cu verzinnt (103R8) 25 Stück, Presskabelschuh DIN 46235, 16 mm², M10, Cu verzinnt (103R10) 25 Stück, Presskabelschuh DIN 46235, 25 mm², M8, Cu verzinnt (104R8) 25 Stück, Presskabelschuh DIN 46235, 25 mm², M10, Cu verzinnt (104R10) 25 Stück, Presskabelschuh DIN 46235, 35 mm², M8, Cu verzinnt (105R8) 20 Stück, Presskabelschuh DIN 46235, 35 mm², M10, Cu verzinnt (105R10) 20 Stück, Presskabelschuh DIN 46235, 50 mm², M10, Cu verzinnt (106R10) 15 Stück, Presskabelschuh DIN 46235, 50 mm², M12, Cu verzinnt (106R12) 15 Stück.