Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Sortimentskasten aus Stahl mit isol. Kabelverbindungen und Presswerkzeug

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Sortimentskasten aus Stahl mit isol. Kabelverbindungen und Presswerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK230B507

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Ja

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078722803

Sonepar Artikelnummer

120992895

Hersteller Artikelnummer

MK230B507

Hersteller Typ

MK230B507

Hersteller Artikel Nr.:

MK230B507

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Ja

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Chrom-Vanadium-Stahl

Gehäusefarbe:

blau

Mit transparentem Deckel:

Nein

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

4.160 kg

Hammerschlaglackierter Sortimentskasten, Abmessung: 366x230x51 mm, Lieferumfang: Stahlblechkasten (MK230L) 1 Stück, Presswerkzeug mit auswechselbaren Einsätzen (K507) 1 Stück, isol. Qütschkabelschuh M4 DIN 46237, isolierhülse PA, 0,5-1 mm² (6204) 50 Stück, isol. Qütschkabelschuh M5 DIN 46237, isolierhülse PA, 0,5-1 mm² (6205) 50 Stück, isol. Qütschkabelschuh M6, isolierhülse PA, 0,5-1 mm² (6206) 50 Stück, isol. Qütschkabelschuh M4 DIN 46237, isolierhülse PA,1,5-2,5 mm² (6304) 50 Stück, isol. Qütschkabelschuh M5 DIN 46237, isolierhülse PA, 1,5-2,5 mm² (6305) 50 Stück, isol. Qütschkabelschuh M6 DIN 46237, isolierhülse PA, 1,5-2,5 mm² (6306) 50 Stück, isol. Stoßverbinder, 0,5-1 mm² (670) 50 Stück, isol. Stoßverbinder, 1,5-2,5 mm² (680) 50 Stück, isol. Stiftkabelschuh DIN 46231, 0,5-1 mm², Länge 22mm (705) 50 Stück, isol. Stiftkabelschuh DIN 46231, 1,5-2,5 mm², Länge 23mm (710) 50 Stück, isol. Flachsteckhülse 6,3x0,8 mm DIN 46245 Teil 3, 1,5-2,5 mm² (730) 50 Stück, isol. Flachstecker 6,3x0,8 mm,1,5-2,5 mm² (830) 50 Stück, isol. Qütschkabelschuh M4 DIN 46237, 0,5-1 mm², Gabelform (620C4) 50 Stück, isol. Qütschkabelschuh M4 DIN 46237, 1,5-2,5 mm², Gabelform (630C4) 50 Stück, isol. Stiftkabelschuh DIN 46231, 0,1-0,4 mm², Länge 26mm (715) 25 Stück, isol. Stoßverbinder, 4-6 mm² (700) 25 Stück, isol. Qütschkabelschuh M5 DIN 46237, isolierhülse PA, 4-6 mm² (6505) 25 Stück, isol. Qütschkabelschuh M6 DIN 46237, isolierhülse PA, 4-6 mm² (6506) 25 Stück, isol. Qütschkabelschuh M6 DIN 46237, 4-6 mm², Gabelform (650C6) 25 Stück.