Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Sortimentskasten aus Stahl mit isolierten Aderendhülsen und Presswerkzeug. SK32B

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Sortimentskasten aus Stahl mit isolierten Aderendhülsen und Presswerkzeug. SK32B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SK32B

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078000888

Sonepar Artikelnummer

120992999

Hersteller Artikelnummer

SK32B

Hersteller Typ

SK32B

Hersteller Artikel Nr.:

SK32B

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Ja

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Chrom-Vanadium-Stahl

Gehäusefarbe:

blau

Mit transparentem Deckel:

Nein

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Ja

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.900 kg

Breites Aderendhülsensortiment mit einfach wirkendem Presswerkzeug. Hammerschlaglackierter Sortimentskasten. Abmessungen: 285x155x45 mm, Lieferumfang: Stahlblechkasten (SK32L) 1 Stück, Presswerkzeug für Aderendhülsen 0,5 - 16 mm² (K3) 1 Stück, Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 0,75 mm², 6mm Länge, Cu verzinnt (716V) 1000 Stück, Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 1,0 mm², 6mm Länge, Cu verzinnt (72S6V) 1000 Stück, Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 1,5 mm², 7mm Länge, Cu verzinnt (727V) 1000 Stück, Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 2,5 mm², 7mm Länge, Cu verzinnt (737V) 500 Stück, Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 4 mm², 9mm Länge, Cu verzinnt (749V) 500 Stück, Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 6 mm², 10mm Länge, Cu verzinnt (7510V) 500 Stück, Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 10 mm², 18mm Länge, Cu verzinnt (7618V) 250 Stück, Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 16 mm², 18mm Länge, Cu verzinnt (7718V) 150 Stück.