Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Sortimentskasten aus Stahl mit isolierten Aderendhülsen und Presswerkzeug. SK45B

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Sortimentskasten aus Stahl mit isolierten Aderendhülsen und Presswerkzeug. SK45B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SK45B

  • Isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078046138

Sonepar Artikelnummer

120993003

Hersteller Artikelnummer

SK45B

Hersteller Typ

SK45B

Hersteller Artikel Nr.:

SK45B

Isolierte Aderendhülsen:

Ja

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Chrom-Vanadium-Stahl

Gehäusefarbe:

blau

Mit transparentem Deckel:

Nein

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.000 kg

Vier der wichtigsten isolierten Aderendhülsentypen in einem Stahlblechkasten inklusive einem einfach wirkenden Presswerkzeug. Hammerschlaglackierter Sortimentskasten. Abmessungen: 200x140x40 mm, Lieferumfang: Stahlblechkasten (SK30L) 1 Stück, Presswerkzeug für Aderendhülsen 0,14 - 2,5 mm² (K48) 1 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 0,75 mm², 14mm Länge (4708) 300 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 1 mm², 14mm Länge (4718) 300 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 1,5 mm², 14mm Länge (4728) 300 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 2,5 mm², 14mm Länge (4738) 200 Stück.