Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Sortimentskasten aus Stahl mit isolierten Aderendhülsen und Werkzeugen

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Sortimentskasten aus Stahl mit isolierten Aderendhülsen und Werkzeugen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SK43NB

  • Isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078722810

Sonepar Artikelnummer

120993002

Hersteller Artikelnummer

SK43NB

Hersteller Typ

SK43NB

Hersteller Artikel Nr.:

SK43NB

Isolierte Aderendhülsen:

Ja

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Chrom-Vanadium-Stahl

Gehäusefarbe:

blau

Mit transparentem Deckel:

Nein

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

2.720 kg

Hervorragendes 4-Kant Presswerkzeug inklusive Abisolierwerkzeug. Abmessungen: 370x210x40 mm, Lieferumfang: Stahlblechkasten (SK43L) 1 Stück, Automatische Abisolierzange K43/2 0,02 - 10 mm² (K432) 1 Stück, Presswerkzeug für Aderendhülsen und Zwillingsaderendhülsen 0,08 - 10 mm² (K303) 1 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 0,5 mm², 14mm Länge (4698) 500 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 0,75 mm², 14mm Länge (4708) 500 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 1 mm², 14mm Länge (4718) 400 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 1,5 mm², 14mm Länge (4728) 400 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 2,5 mm², 14mm Länge (4738) 300 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 4 mm², 17mm Länge (47410) 100 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 6 mm², 20mm Länge (47512) 100 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 10 mm², 22mm Länge (47612) 100 Stück.