Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Sortimentskasten aus Stahl mit Rohrkabelschuhen 6-50mm² und Presswerkzeug K05

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Sortimentskasten aus Stahl mit Rohrkabelschuhen 6-50mm² und Presswerkzeug K05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SK65B

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078019682

Sonepar Artikelnummer

120259029

Hersteller Artikelnummer

SK65B

Hersteller Typ

SK65B

Hersteller Artikel Nr.:

SK65B

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Chrom-Vanadium-Stahl

Gehäusefarbe:

blau

Mit transparentem Deckel:

Nein

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Ja

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

7.208 kg

Hammerschlaglackierter Sortimentskasten, Robuster Stahlblechkasten mit Verschluss und Tragegriff. Abmessungen: 400x250x50 mm, Lieferumfang: Stahlblechkasten (SK65L) 1 Stück, Presswerkzeug für Rohrkabelschuhe und Verbinder Normalausführung 6 - 50 mm² (K05) 1 Stück, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 6 mm², M6, Cu verzinnt (1R6) 25 Stück, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 6 mm², M8, Cu verzinnt (1R8) 25 Stück, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 10 mm², M6, Cu verzinnt (2R6) 25 Stück, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 10 mm², M8, Cu verzinnt (2R8) 25 Stück, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 16 mm², M8, Cu verzinnt (3R8) 25 Stück, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 16 mm², M10, Cu verzinnt (3R10) 25 Stück, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 25 mm², M8, Cu verzinnt (4R8) 25 Stück, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 25 mm², M10, Cu verzinnt (4R10) 25 Stück, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 35 mm², M8, Cu verzinnt (5R8) 20 Stück, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 35 mm², M10, Cu verzinnt (5R10) 20 Stück, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 50 mm², M10, Cu verzinnt (6R10) 20 Stück, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 50 mm², M12, Cu verzinnt (6R12) 20 Stück.