Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Sortimentskasten mit Presskabel K05D, K100, K740416 in L-BOXX

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Sortimentskasten mit Presskabel K05D, K100, K740416 in L-BOXX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LBOXX50B

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078859080

Sonepar Artikelnummer

120554219

Hersteller Artikelnummer

LBOXX50B

Hersteller Typ

LBOXX50B

Hersteller Artikel Nr.:

LBOXX50B

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit transparentem Deckel:

Nein

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Ja

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

6.960 kg

Sortimentskasten aus stoß- und schlagfestem ABS-Kunststoff hergestellt, sehr robust, belastbar bis 100 kg