Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Spalt-Blechlocher-Satz Slug Buster für alle Anwendungen von ISO 16 - 40

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Spalt-Blechlocher-Satz Slug Buster für alle Anwendungen von ISO 16 - 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50366920SET

  • Lochergrößen PG - 9 .. 30.5

  • Lochergrößen ISO - 16 .. 40

  • Anzahl der Blechlocher - 5

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059577014282

Sonepar Artikelnummer

121152160

Hersteller Artikelnummer

50366920SET

Hersteller Typ

50366920SET

Hersteller Artikel Nr.:

50366920SET

Lochergrößen PG:

9 .. 30.5

Lochergrößen ISO:

16 .. 40

Anzahl der Blechlocher:

5

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Zugbolzen:

2

Mit Werkzeug:

Ja

Betätigungsart hydraulisch:

Nein

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Ja

Mit Koffer/Tasche:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

2.400 kg

Bestehend aus Slug Buster Spalt-Blechlocher-Satz ISO 16/20/25/32/40, Zugschraube für manuelle Betätigung Durchmesser 9,5 x 40 mm (50000420), Zugschraube für manuelle Betätigung Durchmesser 19,0 x 55 mm (50040405), Ratsche (50349414), Kwik Stepper™ Stufenbohrer 9,7 mm (50360183), Kunststoffkoffer (50366858).