Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Spalt-Blechlocher-Satz SLUG-SPLITTER (Edelstahl) ISO 16 - 63

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Spalt-Blechlocher-Satz SLUG-SPLITTER (Edelstahl) ISO 16 - 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50766797

  • Lochergrößen ISO - 16 .. 63

  • Anzahl der Blechlocher - 7

  • Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Anzahl der Zugbolzen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078495516

Sonepar Artikelnummer

120836921

Hersteller Artikelnummer

50766797

Hersteller Typ

50766797

Hersteller Artikel Nr.:

50766797

Lochergrößen ISO:

16 .. 63

Anzahl der Blechlocher:

7

Zu bearbeitender Werkstoff:

rostfreier Stahl

Anzahl der Zugbolzen:

2

Mit Werkzeug:

Nein

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Nein

Spaltlocher:

Ja

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

4.300 kg

Einzigartiges Stempelprofil, Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Lieferumfang: SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher (Edelstahl) 16,2 mm (50069527), SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher (Edelstahl) 20,4 mm (50069543), SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher (Edelstahl) 25,4 mm (50069560), SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher (Edelstahl) 32,5 mm (50069594), SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher (Edelstahl) 40,5 mm (50069616), SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher (Edelstahl) 50,8 mm (50069632), SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher (Edelstahl) 64 mm (50069667), Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 11,1 auf Durchmesser 19 mm, 108 mm (50294512), Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 19 x 140 mm (50294520), Kunststoffkoffer (KKISO16B63).