KLAUKE - Spalt-Blechlocher-Set ISO 16-40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50356178SET
Lochergrößen ISO - 16 .. 40
Anzahl der Blechlocher - 5
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Anzahl der Zugbolzen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078833462
Sonepar Artikelnummer
120517876
Hersteller Artikelnummer
50356178SET
Hersteller Typ
50356178SET
Hersteller Artikel Nr.:
50356178SET
Lochergrößen ISO:
16 .. 40
Anzahl der Blechlocher:
5
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Zugbolzen:
0
Mit Werkzeug:
Ja
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.270 kg


