KLAUKE - Spalt-Blechlocher-Set ISO 16-63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50068920SET
Lochergrößen ISO - 16 .. 63
Anzahl der Blechlocher - 7
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Anzahl der Zugbolzen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078833479
Sonepar Artikelnummer
120305095
Hersteller Artikelnummer
50068920SET
Hersteller Typ
50068920SET
Hersteller Artikel Nr.:
50068920SET
Lochergrößen ISO:
16 .. 63
Anzahl der Blechlocher:
7
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Zugbolzen:
0
Mit Werkzeug:
Ja
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
2.810 kg


